Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M300-MC20605M1-0300L KONF. KABEL WTB-STECKER/FR. ENDE 300MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225769
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M300-MC20605M1-0300L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Wire-To-Board
Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Kabellänge - Imperial: 11.8 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 300 mm
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Produktpalette: M300
  • Rastermaß des Steckverbinders: 3 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Wire-to-Board-Stecker auf freies Ende
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HARWIN, M300-MC20605M1-0300L, 3225769, 322-5769
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,99*
    € 47,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,71*
    € 44,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,68*
    € 40,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,84*
    € 36,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,33*
    € 34,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,07*
    € 33,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,15*
    € 32,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,25*
    € 31,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,28*
    € 26,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.