Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE HS25F 15K F M404 DRAHTWIDERSTAND, 15K, 25W, DRAHTGEWICK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225500
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     HS25F 15K F M404
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 25w
drahtwiderstand
Produktpalette: HSF
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Anschlussdrähte
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 25 W
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 550 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 28 mm
  • Produkthöhe: 14.8 mm
  • Produktlänge: 27.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 15 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, OHMITE, HS25F 15K F M404, 3225500, 322-5500
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,34*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,43*
    € 13,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.