Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SM453229-231N7Y XFMR, 10/100/1000 BASE-T, POE, 1P, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225375
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SM453229-231N7Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Induktivität: 250 µH
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Kompatibel mit: 10/100/1000 Base-T PoE+
  • Anzahl der Ports: 1 Port
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netztrafo, Ethernet, LAN-Transformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, BOURNS, SM453229-231N7Y, 3225375, 322-5375
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    3870
    5
    € 5,95*
    ab € 0,3376*
    € 0,7197*
    Lager 139
    1990
    5
    € 14,99*
    ab € 0,216*
    € 1,181*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,181*
    € 1,40539
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,565*
    € 0,67235
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,905* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.