Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLEGRO MICROSYSTEMS ACS770LCB-050U-PFF-T REPLACEMENT FOR ACS758LCB-050U-PFF-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3224924
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     ACS770LCB-050U-PFF-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
Current Sensor
Stromsensor IC
allegro current sensor
Bauform - Sensor: PFF
  • Bandbreite: 120 kHz
  • Produktpalette: -
  • Ruhestrom: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: current sensor, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, Stromsensoren, ALLEGRO MICROSYSTEMS, ACS770LCB-050U-PFF-T, 3224924, 322-4924
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    34
    Frei Haus
    ab € 7,43*
    € 9,48*
    Lager 139
    5498
    1
    € 14,99*
    ab € 5,47*
    € 13,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,60*
    € 16,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,06*
    € 15,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.