Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM TECHNOLOGIES LM058-3052 BLUETOOTH-MODUL, RS232, V3, 3MBPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3224279
Hersteller:
     LM Technologies
Herst.-Nr.:
     LM058-3052
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Bluetooth-Module
Kommunikations
Netzwerkmodule
Produktpalette: -
  • Bluetooth-Version: Bluetooth 2.0, 2.1
  • Versorgungsspannung, max.: 12 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bluetooth-Klasse: Klasse 1
  • Empfangsempfindlichkeit: -86 dBm
  • Übertragungsrate: 3 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 4 VDC
  • Signalbereich, max.: 1 km
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 168,74*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 212,40*
    € 252,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 210,80*
    € 250,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 189,96*
    € 226,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 181,04*
    € 215,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 168,74*
    € 200,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.