Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO NOMEX15OEDB50R GEFLECHTSSCHLAUCH50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3224090
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     NOMEX15OEDB50R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch 50m
geflechtschlauch
Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 50 m
  • Länge - imperial: 164 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: 15 mm
  • Schlauchmaterial: Poly-Aramid
  • Schlauchfarbe: Oliv
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, MULTICOMP PRO, NOMEX15OEDB50R, 3224090, 322-4090
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 551,94*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 11,0388* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 653,23*
    € 777,34
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 647,47*
    € 770,49
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 614,59*
    € 731,36
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 591,80*
    € 704,24
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 551,94*
    € 656,81
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    NOMEX10OEDB50R
    ab € 480,94*
    Zubehör
    Multicomp
    NOMEX20OEDB50R
    ab € 720,21*
    Zubehör
    Multicomp
    NOMEX80EDB50R
    ab € 367,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.