Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PA6610BK50C GEFLECHTSSCHLAUCH 50M RING


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3223978
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PA6610BK50C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch 50m
geflechtschlauch
Länge - metrisch: 50 m
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 164 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch
  • Innendurchmesser: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schlauchmaterial: Nylon (Polyamid)
  • Schlauchfarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch nylon, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, MULTICOMP PRO, PA6610BK50C, 3223978, 322-3978
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 31,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,6248* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 46,58*
    € 55,43
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 45,20*
    € 53,79
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 40,89*
    € 48,66
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 39,69*
    € 47,23
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 38,53*
    € 45,85
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 37,24*
    € 44,32
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 31,24*
    € 37,18
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    492001
    ab € 14,81*
    Zubehör
    C.K Tools
    C80788
    ab € 9,68*
    Zubehör
    Stanley
    10-601
    ab € 49,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.