Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7443783533330 INDUKTIVITÄT, 33UH, 22A, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3221579
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7443783533330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule
RMS-Strom Irms: 22 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 33 µH
  • Produktpalette: WE-HCFT
  • Sättigungsstrom (Isat): 39.2 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.0099 ohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, Radial, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 7443783533330, 3221579, 322-1579
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9
    Frei Haus
    ab € 9,47*
    € 13,31*
    Lager 139
    8
    1
    € 14,99*
    ab € 9,18*
    € 22,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,05*
    € 26,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,11*
    € 20,36
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 16,26*
    € 19,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,25*
    € 16,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,03*
    € 15,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.