Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-HCFT Drosselspule, Mangan Zink Ferrit-Kern, 33 μH, ±20%, 22A, Durchsteckmontage / R-DC 9.9mΩ, max. 6.08MHz x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1857096
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7443783533330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule
Induktivität = 33 μH
Gleichstrom max. = 22A
Montageart = Durchsteckmontage
Gleichstromwiderstand max. = 9.9mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 36mm
Tiefe = 34.5mm
Höhe = 35mm
Abmessungen = 36 x 34.5 x 35mm
Kernmaterial = Mangan Zink Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 6.08MHz
Serie = WE-HCFT
Anschlussdurchmesser = 2mm

THT-Version zur Gewährleistung der mechanischen Stabilität Induktivität von 1,5 μH bis 65 μH Strombelastbarkeit bis 75 A (Sättigung> 125 A) Extrem niedriger DCR Geringe Kernverluste (MnZn) Magnetisch geschirmt Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C. Anwendungen Speicherinduktivität für hocheffiziente DC/DC-Wandler Hochspannungsnetzteile Akkuladegeräte Solarwechselrichter
Weitere Informationen:
Induktivität:
33 μH
Gleichstrom max.:
22A
Montageart:
Durchsteckmontage
Gleichstromwiderstand max.:
9.9mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
36mm
Tiefe:
34.5mm
Höhe:
35mm
Abmessungen:
36 x 34.5 x 35mm
Kernmaterial:
Mangan Zink Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
6.08MHz
Serie:
WE-HCFT
Anschlussdurchmesser:
2mm
Weitere Suchbegriffe: 1857096, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Wurth Elektronik, 7443783533330, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
9
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 13,22*
1 Tag
8
1
€ 14,99*
ab € 9,17*
€ 22,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 118,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.