Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GCT (GLOBAL CONNECTOR TECHNOLOGY) USBTJ-02 DICHTUNG, SILIKON, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3220727
Hersteller:
     Global Connector Technology
Herst.-Nr.:
     USBTJ-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Silikondichtung
silikondichtung
Zur Verwendung mit: USB3500 Series, USB3505 Series, USB3510 Series
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Dichtung
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Weiteres, Werkzeuge, GCT (GLOBAL CONNECTOR TECHNOLOGY), USBTJ-02, 3220727, 322-0727
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0964*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3477*
    € 0,41376
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2139*
    € 0,25454
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1695*
    € 0,20171
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1366*
    € 0,16255
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1322*
    € 0,15732
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1247*
    € 0,14839
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,117*
    € 0,13923
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0964*
    € 0,11472
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Global Connector Technology
    USB3500-30-A
    ab € 1,42*
    Zubehör
    Global Connector Technology
    USB3500-30-A
    ab € 1,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.