Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS RV1S9960ACCSP-10YC#SC0 OPTOKOPPLER, DIGITAL, 15MBPS, LSDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3215907
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     RV1S9960ACCSP-10YC#SC0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Bauform - Optokoppler: LSDIP
  • Anzahl der Kanäle: -
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Isolationsspannung: -
  • Übertragungsrate: 15 Mbps
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Digitalausgang, Displays, Optoelektronik, RENESAS, RV1S9960ACCSP-10YC#SC0, 3215907, 321-5907
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,56*
    € 13,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,35*
    € 13,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,73*
    € 11,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.