Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER EMR6-A500-D-1 PHASENÜBERWACHUNGSRELAIS DPDT 300-500VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214133
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EMR6-A500-D-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Messmodul
Eaton-Niveaurelais
Eaton-Stromwächter
Industrierelais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Produktpalette: EMR6
  • Versorgungsspannung, max.: 500 VAC
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Phasen: Dreiphasig
  • Stromverbrauch: 15 VA
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Schaltspannung, max.: 500 V
  • Bereich für Phasenüberwachung max.: 500 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bereich für Phasenüberwachung, min.: 300 VAC
  • Kontaktstrom: 4 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flüssigkeitsniveaurelais, Flüssigkeitsrelais, Füllstandrelais, Niveaumessrelais, Niveaurelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, phasenausfall überwachungsrelais, niveaurelais, eaton überwachungsrelais, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Spannungsüberwachungsrelais, EATON MOELLER, EMR6-A500-D-1, 3214133, 321-4133
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 94,99*
    € 111,16*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 96,42*
    € 112,24*
    Frei Haus
    ab € 95,21*
    € 112,24*
    € 5,46*
    ab € 101,12*
    € 117,31*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 182,39*
    € 208,09*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 208,09*
    € 247,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 205,95*
    € 245,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 200,28*
    € 238,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 196,60*
    € 233,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 182,39*
    € 217,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.