|  |
 |
| Artikel-Nr.: 139-3214127 Herst.-Nr.: X-NUCLEO-OUT02A1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Produktpalette: - Zur Verwendung mit: STM32 Nucleo-Boards Prozessorfamilie: - Prozessorhersteller: STMicroelectronics Prozessorarchitektur: - Lieferumfang des Kits: Erweiterungsboard ISO8200AQ Prozessorserie: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Prozessorkern: ISO8200AQ RoHS konform: Ja |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IC Spannungsregler, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, ic spannungsregler, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, STMICROELECTRONICS, X-NUCLEO-OUT02A1, 3214127, 321-4127 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 22,21* | € 32,14* |  |  |  | Lager 139 | |  | |  |  | € 14,99* | ab € 26,08* | € 36,38* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 29,98* | € 41,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 139 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 139 |  | Versand: Lager 139 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* |  | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|