Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS DF36014FPV MCU, 16 BIT, 20MHZ, LQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3213867
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     DF36014FPV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller renesas
mikrocontroller
Schnittstellen: UART
  • ADC-Kanäle: 4 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: H8 Family, H8/300H Tiny Series, H8/36014 Group Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 30 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: H8/300H
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 75 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: H8
  • MCU-Baureihe: H8/300H Tiny
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, RENESAS, DF36014FPV, 3213867, 321-3867
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,34*
    € 32,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,86*
    € 31,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,27*
    € 28,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,85*
    € 24,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,50*
    € 24,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,05*
    € 16,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Renesas
    HS0005KCU01H
    ab € 1.141,58*
    Zubehör
    Renesas
    R0E00008AKCE00
    ab € 144,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.