Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS R0E00008AKCE00 E8A CHIPINTERNER DEBUGGING-EMULATOR 0.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2946866
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     R0E00008AKCE00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Merkmale: On-Chip-Debugging, Flash-Speicher-Programmierung
  • Produktpalette: -
  • IC-Produkttyp: On-Chip-Debug-Emulator
  • Prozessorfamilie: R8C, M16C, H8, H8S, 740
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Emulator E8A, CD-ROM, USB-Schnittstellenkabel, Benutzer-Schnittstellenkabel
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Programmiergerät, renesas entwicklungsboard, eval board, Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, RENESAS, R0E00008AKCE00, 2946866, 294-6866
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 143,99*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 181,25*
    € 215,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 162,94*
    € 193,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 155,20*
    € 184,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 143,99*
    € 171,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.