Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS DF2144AFA20V MCU, 16 BIT, 20MHZ, QFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3213865
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     DF2144AFA20V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller renesas
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: H8S Family, H8S/2100 Series, H8S/2144 Group Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 74 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, UART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFP
  • Bausteinkern: H8S/2000
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • RAM-Speichergröße: 4 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 75 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: H8S
  • MCU-Baureihe: H8S/2100
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, RENESAS, DF2144AFA20V, 3213865, 321-3865
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,39*
    € 50,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,87*
    € 47,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,20*
    € 43,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,35*
    € 40,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,44*
    € 38,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,73*
    € 33,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,70*
    € 32,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,62*
    € 28,11
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Renesas
    HS0005KCU01H
    ab € 1.147,27*
    Zubehör
    Renesas
    R0E00008AKCE00
    ab € 143,79*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE934-07E
    ab € 4,40*
    Zubehör
    SCHMARTBOARD
    202-0011-01
    ab € 10,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.