Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS M3062LFGPFP#U3C MCU, 16 BIT, 24MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3213755
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     M3062LFGPFP#U3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: M16C Family, M16C/60 Series, M16C/62P Group Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 87 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, UART
  • ADC-Kanäle: 26 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFP
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • Bausteinkern: M16C/60
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 20 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: M16C
  • MCU-Baureihe: M16C/60
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 24 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, RENESAS, M3062LFGPFP#U3C, 3213755, 321-3755
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 36,99*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,99*
    € 44,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,65*
    € 41,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,42*
    € 33,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,44*
    € 30,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,70*
    € 28,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,52*
    € 26,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,51*
    € 26,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,18*
    € 22,82
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP740104
    € 21,94*
    Zubehör
    Renesas
    HS0005KCU01H
    € 1.219,17*
    Zubehör
    Renesas
    R0E00008AKCE00
    € 181,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.