Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MDOB128064VV-YM OLED-GRAFIKANZEIGE, COB, 128 X 64 PIXEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3154945
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MDOB128064VV-YM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Modulgröße: 38mm x 28.5mm
  • Anzeige: Gelb auf Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Auflösung: 128 x 64 Pixel
  • Logikspannung: 3V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schnittstellentyp: I2C, SPI
  • Bauform der Anzeige: COB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Grafische, OLED-Anzeigen, Optoelektronik, MIDAS DISPLAYS, MDOB128064VV-YM, 3154945, 315-4945
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,03*
    € 20,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,21*
    € 16,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,12*
    € 15,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,87*
    € 15,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,49*
    € 13,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.