Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1658686-3 BUCHSENKONTAKT D-SUB, 28-22AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3134229
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1658686-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
te connect.amp autom buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zur Verwendung mit: D-Sub-Steckverbinder der Produktreihe AMPLIMITE von AMP
  • Produktpalette: AMPLIMITE
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, D-Sub-Kontakte, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 1658686-3, 3134229, 313-4229
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    20000
    Frei Haus
    ab € 0,0745*
    € 0,1002*
    20000
    Frei Haus
    ab € 0,0813*
    € 0,1025*
    1 Tag
    18249
    10
    € 5,95*
    ab € 0,0779*
    € 0,132*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20000 Stück
    € 0,1002*
    € 0,11924
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0979*
    € 0,1165
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0954*
    € 0,11353
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0755*
    € 0,08985
    pro Stück
    ab 400000 Stück
    € 0,0745*
    € 0,08866
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 20000 Stück ( entspricht € 2.004,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    90800-2
    ab € 264,18*
    Zubehör
    TE Connectivity
    91285-1
    ab € 23,21*
    Zubehör
    TE Connectivity
    90800-1
    ab € 252,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.