Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PRO-CRIMPER III Hand Crimpzange / 28 → 22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity PRO-CRIMPER III Hand Crimpzange / 28 → 22AWG
TE Connectivity PRO-CRIMPER III Hand Crimpzange / 28 → 22AWG
Artikel-Nr.:
     108EL-3148032
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     90800-1
EAN/GTIN:
     5059040562158
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Serie = PRO-CRIMPER III
Produkttyp = Crimpzange
Betätigung = Hand
Zur Verwendung mit = AMPLIMITE HD-22 Steckverbinderkontakte
Drahtgröße AWG = 28 → 22AWG
Ratsche = Ja

Hand-Crimpzange Pro-Crimper III von TE Connectivity für kommerzielle Anwendungen für Kontakte der Serie AMPLIMITE HD-22. Die Bedeutung einer hochwertigen Crimpverbindung. Wenn eine Crimpzange an einem Terminal eingesetzt wird, werden zwei Crimpvorgänge zur gleichen Zeit durchgeführt. Der eine ist die elektrische Verbindung zwischen Leiter und Terminal. Der andere ist der Isolierungs-Crimp, der für eine Zugentlastung gegen Vibrationen und Spannung sorgt. Es ist wichtig, dass die elektrische Verbindung gasdicht ist, ohne Lücken zwischen den Drahtlitzen und dem Terminal. Wenn Hohlräume vorhanden sind kann Korrosion auftreten, die Widerstand und eine übermäßige Hitze verursachen und die elektrische Verbindung beschädigen kann. Eine Crimpzange hoher Qualität sorgt dafür, dass eine vollständige, gasdichte Crimpstelle erstellt wird, die künftige Verschlechterung des elektrischen Anschlusses und Bruch der Isolierung verhütet. PRO-CRIMPER III Hand-Crimpzange – Übersicht. Die Hand-Crimpzange PRO-CRIMPER III von TE Connectivity für kommerzielle Anwendungen besteht aus einem Crimpwerkzeugrahmen und einer entfernbaren Matrizenbaugruppe. Die Hand-Crimpzangen für kommerzielle Anwendungen sind mit Funktionen für eine dauerhafte Leistung ausgestattet und bestehen aus widerstandsfähigem Kohlenstoffstahl und besonders stabilen Drehzapfen. Der Kopf der Handcrimpzange ist abgewinkelt, um die Handdehnung zu verringern und eine problemlose Sicht auf den Crimpbereich zu ermöglichen. Die Griffe sind leicht zusammenzudrücken und ergonomisch geformt, wodurch die Ermüdung des Bedieners verringert wird. Dadurch ist das Werkzeug leicht und bequem zu verwenden. Der Werkzeugrahmen verfügt über zwei Griffe und Backen (stationär und beweglich), eine verstellbare Ratsche und eine Aufnahmebaugruppe für eine genaue Kontaktpositionierung und Unterstützung beim Crimpen. Die Matrizenbaugruppe besteht aus zwei Ambossmatrizen und zwei Crimpmatrizen, die im Werkzeugrahmen durch eine Halteschraube und Zapfen fixiert sind. SDE (Standard Die Envelope). Diese Crimpwerkzeuge für gewerbliche Anwendungen sind mit SDE-Technologie (Standard Die Envelope) ausgestattet. SDE-Technologie ermöglicht die Verwendung der Matrizen in verschiedenen Arten von Werkzeugen im gleichen SDE-System einschließlich Akku-, manuellen, Druckluft- und Elektrowerkzeugen. Es ist nicht erforderlich, separate Matrizen für jede Werkzeugart zu montieren, sodass Zeit und Kosten gespart werden. Die Matrizen lassen sich durch Entfernen von zwei Schrauben leicht von einem Werkzeugtyp auf einen anderen wechseln. Einstellbare Ratsche. Die Crimpzange PRO-CRIMPER III verfügt über eine verstellbare Ratsche, für deren Einstellung der Bediener verantwortlich ist. Die Einstellung erfolgt über ein Einstellrad, das den Griffdruck steuert, der beim Crimpen auf die Backen ausgeübt wird. Die Ratsche bleibt gesperrt, bis die Griffe der Crimpzange vollständig geschlossen sind und die Matrizen aufsitzen. Diese Funktion verhindert teilweises Crimpen durch einen vollständigen Crimpzyklus und ermöglicht es dem Bediener, wiederholt konsistente, qualitativ hochwertige Crimpverbindungen durchzuführen. Hauptfunktionen und Vorteile. Kohlenstoff-Stahlausführung für Langlebigkeit Extrastarke Drehzapfen Zwangssperre stellt sicher, dass ein vollständiger Crimpvorgang erreicht wird SDE (Standard Die Envelope) für hohe Flexibilität und Kosteneinsparungen Entfernbare, austauschbare Matrizen Kontaktanschlag, Halterung und Drahtanschläge Abgewinkelter Kopf und ergonomische Griffe für Benutzerkomfort. Informationen zur Produktanwendung. Durch die Vielseitigkeit der SDE-Technologie können PRO-CRIMPER III-Werkzeuge direkt von der Werkbank in der Produktion oder für Reparaturen vor Ort eingesetzt werden. Zu den Anwendungen gehören F ;amp;E-Versuchsaufbauten, Netzwerkanwendungen, Installationsarbeiten und Reparaturen vor Ort in industriellen, kommerziellen oder institutionellen Anwendungsbereichen. Fragen und Antworten. Sind Matrizen im Lieferumfang enthalten? Ja, die Matrizenbaugruppe wird zusammen mit einer Aufnahmebaugruppe mit dem Werkzeug geliefert. Mit welchen Anschlussklemmen kann diese Crimpzange verwendet werden? Diese Hand-Crimpzange ist ausschließlich für den Einsatz mit Crimp-Rastkontakten der Serie AMPLIMITE HD von TE Connectivity mit einem Drahtgrößenbereich von 28 bis 22 AWG ausgelegt. Welche Art von Crimp wird mit diesem Werkzeug erstellt? Dieses Werkzeug erzeugt einen offenen Crimp Ausführung ;quot;F ;quot; Bei welchen anderen Werkzeugen kann der Matrizensatz verwendet werden? Die Matrizenbaugruppe für diese Crimpzange kann auch in folgenden Werkzeugen verwendet werden: TE Connectivity PRO-CRIMPER III Hand-Basiswerkzeug – Best.-Nr. ; 849-114 849-114 TE Connectivity SDE-SA Hand-Crimpzange (Bestell-Nr. ; 448-7883 448-7883 ) TE Connectivity Tisch-Crimpmaschine – Teilenummer 1490076-2 TE Connectivity 626 Adapter – Teilenummer 679304-1
Weitere Informationen:
Serie:
PRO-CRIMPER III
Produkttyp:
Crimpzange
Betätigung:
Hand
Zur Verwendung mit:
AMPLIMITE HD-22 Steckverbinderkontakte
Drahtgröße AWG:
28 → 22AWG
Ratsche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimp systemzange, 3148032, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, TE Connectivity, 908001, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 255,86*
€ 316,32*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 252,61*
€ 316,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,32*
€ 376,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,72*
€ 368,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,38*
€ 350,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,67*
€ 320,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,86*
€ 304,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1658686-4
ab € 0,24*
Zubehör
TE Connectivity
748364-1
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.