Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY PT570110 LEISTUNGSRELAIS 4PDT 110VDC, 6A, SOCKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3133377
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PT570110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel
Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 16.133 kohm
  • Produktpalette: PT
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 110 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, PT570110, 3133377, 313-3377
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.