Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XMLP025BC290 DRUCKGEBER, 25BAR, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3133204
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLP025BC290
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Produktpalette: OsiSense XM Series
  • Anschlusstyp: 7/16 Zoll - 20 UNF
  • Betriebsdruck, max.: 25 bar
  • Versorgungsstrom: 23 mA
  • Sensorausgang: Analog
  • Druckmessung: -
  • Nennspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckluftschalter telemecanique, druckluftschalter, drucksensor 25 bar, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TELEMECANIQUE SENSORS, XMLP025BC290, 3133204, 313-3204
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 147,56*
    € 200,33*
    Frei Haus
    ab € 161,23*
    € 203,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 200,33*
    € 238,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 196,85*
    € 234,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 184,42*
    € 219,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 174,48*
    € 207,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 170,85*
    € 203,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 167,21*
    € 198,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 163,58*
    € 194,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 147,56*
    € 175,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.