Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XMLP010BD190 DRUCKGEBER, 10BAR, 5V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3133189
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLP010BD190
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Produktpalette: OsiSense XM Series
  • Anschlusstyp: 7/16 Zoll - 20 UNF
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Versorgungsstrom: 7 mA
  • Sensorausgang: Analog
  • Druckmessung: -
  • Nennspannung: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckaufnehmer 0...10 bar, druckluftschalter, druckluftschalter telemecanique, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TELEMECANIQUE SENSORS, XMLP010BD190, 3133189, 313-3189
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 147,38*
    € 199,74*
    Frei Haus
    ab € 159,77*
    € 202,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 199,74*
    € 237,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 194,92*
    € 231,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 187,23*
    € 222,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 176,90*
    € 210,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 173,22*
    € 206,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 169,52*
    € 201,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 165,84*
    € 197,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 147,38*
    € 175,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.