Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUELLER ELECTRIC BU-70C. KROKODILKLEMME, 7.9MM, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3132926
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-70C.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Steckverbindertyp: Krokodilklemme
  • Isolatorfarbe: -
  • Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: 7.9 mm
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Prüfklemmen, Krokodilklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, MUELLER ELECTRIC, BU-70C., 3132926, 313-2926
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,68*
    € 1,09*
    Lager 139
    28
    1
    € 14,99*
    ab € 0,956*
    € 1,73*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,97*
    € 1,79*
    2 Tage
    201
    5
    € 5,95*
    ab € 0,96*
    € 1,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,432*
    € 1,70408
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,376*
    € 1,63744
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,296*
    € 1,54224
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,226*
    € 1,45894
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,196*
    € 1,42324
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,956*
    € 1,13764
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-72-9
    ab € 0,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.