Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGHTCRAFT LC7000 MAGNETIC LED WORK LIGHT, 6000K, 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3132295
Hersteller:
     Lightcraft
Herst.-Nr.:
     LC7000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzbeleuchtung
Beleuchtung
Inspektions
Lupenleuchten
Länge: -
  • Nennleistung: 3 W
  • Produktpalette: -
  • Lichtqelle: COB-LED
  • Linsendurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung: -
  • Netzsteckertyp: -
  • Lampensockel: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LIGHTCRAFT, LC7000, 3132295, 313-2295
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,01*
    € 39,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,60*
    € 37,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,74*
    € 35,39
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 27,13*
    € 32,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,62*
    € 31,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,82*
    € 30,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,22*
    € 25,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.