Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BM2P0161-EVK-003 EVAL.BOARD, ISOL. FLYBACK-WANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3132135
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BM2P0161-EVK-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Rohm Semiconductor
  • Unterart Anwendung: Isolierter Flyback-Wandler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard BM2P0161
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: BM2P0161
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, AC, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, ROHM, BM2P0161-EVK-003, 3132135, 313-2135
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 117,71*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 148,43*
    € 176,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 143,12*
    € 170,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 138,47*
    € 164,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 127,19*
    € 151,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 117,71*
    € 140,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.