Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT86RF231-ZUR HF-TRANSCEIVER, 2.48GHZ, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3131873
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT86RF231-ZUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
hf transceiver
Frequenz, max.: 2.48 GHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Frequenz, min.: 2.405 GHz
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Empfangsstrom: 12.3 mA
  • Übertragungsstrom: 14 mA
  • Bauform - HF-IC: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Ausgangsleistung (dBm): 3 dBm
  • Übertragungsrate: 2 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Empfindlichkeit (dBm): -101 dBm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • HF/IF-Modulation: O-QPSK
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, HF, ICs, Zigbee, MICROCHIP, AT86RF231-ZUR, 3131873, 313-1873
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,86*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.