Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK A272CF PINZETTENSPITZE, GERADE/FLACH, 40MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3131792
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A272CF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Flachpinzette
ESD-Pinzetten-Sets
Pinzettensatz ESD
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 40 mm
  • Pinzettenspitze: Gerade, flach
  • Pinzettenspitzenmaterial: Polyamid 66 (PA66), kohlefaserverstärkt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, idealtek esd pinzette, flachpinzette, esd-pinzette aa-sa, Ersatzspitzen, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, A272CF, 3131792, 313-1792
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 5,65*
    € 10,53*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,15*
    € 10,97*
    € 8,95*
    ab € 10,25*
    € 15,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,78*
    € 12,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,11*
    € 12,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.