Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX VLAS060316A350DP VARISTOR, AEC-Q200, MLV, 35V, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3131664
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     VLAS060316A350DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
avx varistor
varistor
Bauform - Varistor: 0603 [Metrisch 1608]
  • Produktpalette: TransGuard
  • Nennspannung V AC: 11 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 35 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 50 A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Varistor: Vielschichtvaristor (MLV)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 100 mJ
  • Nennspannung, V DC: 16 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, KYOCERA AVX, VLAS060316A350DP, 3131664, 313-1664
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,1013*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,7204*
    € 0,85728
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3062*
    € 0,36438
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2705*
    € 0,3219
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2444*
    € 0,29084
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1797*
    € 0,21384
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1345*
    € 0,16006
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1319*
    € 0,15696
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1298*
    € 0,15446
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,1013*
    € 0,12055
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.