Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STTH1002CBY-TR GLEICHRICHTER, 2FACH, 16A, 200V, TO-252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3129910
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH1002CBY-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter
Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Durchlassstoßstrom: 50 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 16 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Sperrverzögerungszeit: 25 ns
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Diode: TO-252 (DPAK)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, STMICROELECTRONICS, STTH1002CBY-TR, 3129910, 312-9910
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,385*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,987*
    € 1,17453
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,735*
    € 0,87465
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,517*
    € 0,61523
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.