Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-3476 MCU-KARTE, 32 BIT, ARM CORTEX-M7F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3128773
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-3476
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Zur Verwendung mit: MikroElektronika Fusion-Entwicklungsboards
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorfamilie: STM32
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: MCU-Karte STM32F767ZG
  • Prozessorserie: Cortex-M7F
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: STM32F767ZG
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-3476, 3128773, 312-8773
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 61,65*
    € 85,56*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 80,00*
    € 102,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,03*
    € 121,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,69*
    € 121,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,66*
    € 116,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,35*
    € 106,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 80,00*
    € 95,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.