Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-3513 FUSION DEV BOARD, ARM CORTEX-M4F MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3128762
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-3513
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: Kinetis K64
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Fusion-Entwicklungsboard, MCU-Karte MK64FN1M0VDC12, TFT-Board, USB-Adapter/Kabel, Schutzgehäuse, Kurzanleitung
  • Prozessorserie: Cortex-M4F
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: MK64FN1M0VDC12
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-3513, 3128762, 312-8762
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 394,08*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 394,08*
    € 468,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 372,60*
    € 443,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 352,96*
    € 420,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 345,32*
    € 410,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 331,51*
    € 394,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.