Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-3512 FUSION DEV BOARD, ARM CORTEX-M4F MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3128761
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-3512
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: STM32
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Fusion-Entwicklungsboard, MCU-Karte STM32F407ZG, TFT-Board, USB-Adapter/Kabel, Schutzgehäuse, Kurzanleitung
  • Prozessorserie: Cortex-M4F
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: STM32F407ZG
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-3512, 3128761, 312-8761
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 360,43*
    € 431,05*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 423,95*
    € 475,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 475,43*
    € 565,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 470,04*
    € 559,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 446,50*
    € 531,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 439,28*
    € 522,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 423,95*
    € 504,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.