Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP OL2381AHN/C0B,515 HF-TRANSCEIVER, 928MHZ, -25 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3128732
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     OL2381AHN/C0B,515
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Frequenz, max.: 928 MHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 2A - 4 Wochen
  • Frequenz, min.: 902 MHz
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Empfangsstrom: 16.5 mA
  • Übertragungsstrom: 22 mA
  • Bauform - HF-IC: HVQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Ausgangsleistung (dBm): 11 dBm
  • Übertragungsrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Empfindlichkeit (dBm): -117 dBm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf transceiver, 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Halbleiter, HF, ICs, unter, NXP, OL2381AHN/C0B,515, 3128732, 312-8732
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,09*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.