Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: T16SH-M04N-502A2020-TA POTENTIOMETER, 5K, 0.2W, LINEAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3128628
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     T16SH-M04N-502A2020-TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: T-16
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandstechnologie: Kohlenstoff
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 200 mW
  • Wellendurchmesser: 4 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Einstellungsart: Drehschalter
  • Länge der Welle: 40 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 47.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: piher potentiometer, potentiometer, potentiometer 0.2w, Bauelemente, Passive, Trimmer, AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS, T16SH-M04N-502A2020-TA, 3128628, 312-8628
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,45*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,06*
    € 13,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.