Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL 4AW-06 ROLLGABELSCHLÜSSEL, 4 , SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3127850
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     4AW-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 100 mm
Länge: 100 mm
  • Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: 13 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Verstellbare, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, DURATOOL, 4AW-06, 3127850, 312-7850
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,87*
    € 17,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,65*
    € 17,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,82*
    € 16,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.