Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. ES1G-13-F GLEICHRICHTER, 1FACH, 400V, 1A, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3127619
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ES1G-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: ES1x
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 400 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Sperrverzögerungszeit: 25 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, DIODES INC., ES1G-13-F, 3127619, 312-7619
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0877*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,1089*
    € 0,12959
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1055*
    € 0,12555
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,1034*
    € 0,12305
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0981*
    € 0,11674
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0961*
    € 0,11436
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0939*
    € 0,11174
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,092*
    € 0,10948
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0877*
    € 0,10436
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.