Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DFLU1200-7 GLEICHRICHTER 1FACH 200V 1A POWERDI 123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3127586
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DFLU1200-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 980 mV
  • Sperrverzögerungszeit: 25 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: PowerDI 123
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, DIODES INC., DFLU1200-7, 3127586, 312-7586
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0787*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,1054*
    € 0,12543
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,1009*
    € 0,12007
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0935*
    € 0,11127
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0872*
    € 0,10377
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0839*
    € 0,09984
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0787*
    € 0,09365
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.