Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS WL18XXCOM82SDMMC ADAPTOR BOARD, SDMMC/UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3126179
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     WL18XXCOM82SDMMC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Ti WiLink8 WL18xxMODCOM8x COM8 &, Sitara-Platfform-Boards
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Texas Instruments
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Adapterplatine
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: FT4232HL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, TEXAS INSTRUMENTS, WL18XXCOM82SDMMC, 3126179, 312-6179
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 80,68*
    € 103,21*
    Frei Haus
    ab € 99,45*
    € 130,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 103,21*
    € 122,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 102,99*
    € 122,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 98,73*
    € 117,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,83*
    € 108,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 80,68*
    € 96,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.