Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS ADS1298ECGFE-PDK ADC, DELTA-SIGMA, DEMO KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3125743
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS1298ECGFE-PDK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Anzahl der Bits: 24bit
  • Abtastrate: 32 kSPS
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Texas Instruments
  • Unterart Anwendung: ADC
  • Lieferumfang des Kits: Nur Leiterplatte
  • Kit-Anwendungsbereich: Datenwandler
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: ADS1298
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, ti eval board, eval board, A, D-Wandler, Datenkonvertierung, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, TEXAS INSTRUMENTS, ADS1298ECGFE-PDK, 3125743, 312-5743
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 222,01*
    € 270,72*
    Frei Haus
    ab € 296,06*
    € 361,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 270,72*
    € 322,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 261,48*
    € 311,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 242,08*
    € 288,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 238,95*
    € 284,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 222,01*
    € 264,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.