Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS THS4524EVM EVALUATION MODULE, AMPLIFIER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3125647
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     THS4524EVM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Texas Instruments
  • Unterart Anwendung: Differenzverstärker
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard THS4524
  • Kit-Anwendungsbereich: Verstärker
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: THS4524
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, ti eval board, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Signalaufbereitung, TEXAS INSTRUMENTS, THS4524EVM, 3125647, 312-5647
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 184,51*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 232,84*
    € 277,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 223,58*
    € 266,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 201,13*
    € 239,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 195,95*
    € 233,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 184,51*
    € 219,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.