Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CC1111EMK868-915 RF TRANSCEIVER, EVALUATION MODULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3125530
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CC1111EMK868-915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Texas Instruments
  • Unterart Anwendung: HF-Transceiver
  • Lieferumfang des Kits: USB-Dongle CC1111
  • Kit-Anwendungsbereich: Wireless-Konnektivität
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: CC1111
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, HF-Leitungstransceiver, HF-Transceiver, RF-Leitungstransceiver, RF-Transceiver, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, HF, Kits, Wireless-Anwendungen, ZF-Anwendungen, TEXAS INSTRUMENTS, CC1111EMK868-915, 3125530, 312-5530
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 87,24*
    € 111,37*
    Frei Haus
    ab € 103,79*
    € 137,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 111,37*
    € 132,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 110,26*
    € 131,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 108,04*
    € 128,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 100,59*
    € 119,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 87,24*
    € 103,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.