Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS PUREPATH-CMBEVM PUREPATH-CMBEVM EVALUATION MODULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3125265
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     PUREPATH-CMBEVM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Texas Instruments
  • Unterart Anwendung: Stereo-Audio-CODEC
  • Lieferumfang des Kits: PurePath Console-Hauptplatine
  • Kit-Anwendungsbereich: Audio
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: TLV320AIC3262
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, IC Verstärker, ti eval board, ic verstärker, Audio, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Video, TEXAS INSTRUMENTS, PUREPATH-CMBEVM, 3125265, 312-5265
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 301,62*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 368,71*
    € 438,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 360,95*
    € 429,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 322,50*
    € 383,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 313,95*
    € 373,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 301,62*
    € 358,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.