Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CC2520RHDR RF TRANSCEIVER, 250KBPS/2.507GHZ, VQFN28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3124285
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CC2520RHDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
Frequenz, max.: 2.507 GHz
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.8 V
  • Frequenz, min.: 2.394 GHz
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Empfangsstrom: 24.8 mA
  • Übertragungsstrom: 28.8 mA
  • Anwendungsbereiche HF-Transceiver: IEEE 802.15.4-Systeme, ZigBee-Systeme, industrielle Überwachung und Steuerung, automatische Zählerablesung
  • Bauform - HF-IC: VQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Ausgangsleistung (dBm): 5 dBm
  • Übertragungsrate: 250 Kbps
  • Empfindlichkeit (dBm): -98 dBm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • HF/IF-Modulation: DSSS
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Halbleiter, HF, höher, ICs, TEXAS INSTRUMENTS, CC2520RHDR, 3124285, 312-4285
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 9,43*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.