Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CC2510F32RHHR RF TRANSCEIVER, SOC, 2.4-2.4835GHZ, VQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3124284
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CC2510F32RHHR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
Frequenz, max.: 2.4835 GHz
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Frequenz, min.: 2.4 GHz
  • Anzahl der Pins: 36 Pin(s)
  • Empfangsstrom: 22.9 mA
  • Übertragungsstrom: 26 mA
  • Anwendungsbereiche HF-Transceiver: 2.4-2.4835GHz-ISM/SRD-Band-Systeme, Unterhaltungselektronik, drahtlose Tastatur/Maus, Fernbedienungen
  • Bauform - HF-IC: VQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Ausgangsleistung (dBm): 1 dBm
  • Übertragungsrate: 500 Kbps
  • Empfindlichkeit (dBm): -103 dBm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • HF/IF-Modulation: 2FSK, GFSK, MSK
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Halbleiter, HF, höher, ICs, TEXAS INSTRUMENTS, CC2510F32RHHR, 3124284, 312-4284
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 5,97*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.