Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS MSP430F147IPM MCU, 16BIT, MSP430, 8MHZ, LQFP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3123159
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP430F147IPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: MSP430 Family MSP430F1x Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 48 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI, UART, USART
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • Bausteinkern: MSP430
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 1 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: MSP430
  • MCU-Baureihe: MSP430F1x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 8 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, TEXAS INSTRUMENTS, MSP430F147IPM, 3123159, 312-3159
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,85*
    € 5,73*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,68*
    € 17,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,47*
    € 20,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,88*
    € 18,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,70*
    € 16,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,45*
    € 16,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,31*
    € 14,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,30*
    € 14,64
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.