Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM2665M6/NOPB CONVERTER, DC/DC CHARGE PUMP, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3123022
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2665M6/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Topologie: Teiler, Verdoppler
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 2.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Nominelle feste Ausgangsspannung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgangsstrom, max.: 40 mA
  • Einstellbare Ausgangsspannung, max.: 11 V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Einstellbare Ausgangsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Ladungspumpen, DC-Power-Management, Halbleiter, ICs, ohne, Power-Management-ICs, Spule, TEXAS INSTRUMENTS, LM2665M6/NOPB, 3123022, 312-3022
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,83*
    € 0,97*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,31*
    € 1,21*
    Lager 139
    196
    1
    € 14,99*
    ab € 0,48*
    € 1,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,976*
    € 1,16144
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,802*
    € 0,95438
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.