Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Regler Ladungspumpe SOT-23, 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Regler Ladungspumpe SOT-23, 6-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1003887
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2665M6/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042013757
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Reglertyp = Ladungspumpe
Ausgangsspannung = 5 → 11 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Abmessungen = 2.92 x 1.6 x 1.02mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 1.6mm

Aufwärtsregler-Ladungspumpenkonverter, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Ladungspumpe
Ausgangsspannung:
5 → 11 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Abmessungen:
2.92 x 1.6 x 1.02mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1003887, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, LM2665M6NOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 0,97*
1
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 1,21*
1 Tag
196
1
€ 14,99*
ab € 0,48*
€ 1,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 970,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.