Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM2576HVT-5.0/NOPB IC, DC/DC CONVERTER, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3122860
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2576HVT-5.0/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Topologie: Buck (Abwärts)
  • Nennausgangsspannung: 5 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 4 V
  • Eingangsspannung, max.: 60 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 3 A
  • Schaltfrequenz: 52 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-220
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: TO-220
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgang: Fest
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Spannungsregler, Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TEXAS INSTRUMENTS, LM2576HVT-5.0/NOPB, 3122860, 312-2860
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 5,99*
    € 9,75*
    € 5,90*
    ab € 4,72*
    € 9,76*
    € 8,95*
    ab € 6,52*
    € 10,10*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,44*
    € 10,15*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 8,17*
    € 12,45*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,15*
    € 12,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,59*
    € 10,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bergquist
    SPK6-0.006-00-54
    ab € 2,82*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    SK 487/37,5 SA
    ab € 2,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.