Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS UA78M05CDCY V REG, 0.5A, 5V, 5%, 4SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3122791
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UA78M05CDCY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Nennausgangsspannung: 5 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: 7805 Voltage Regulators
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 7 V
  • Eingangsspannung, max.: 25 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-223
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Lineare, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TEXAS INSTRUMENTS, UA78M05CDCY, 3122791, 312-2791
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    80
    € 8,95*
    ab € 0,36*
    € 0,82*
    Lager 139
    353
    1
    € 14,99*
    ab € 0,423*
    € 1,576*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,576*
    € 1,87544
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,312*
    € 1,56128
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,79*
    € 0,9401
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,666*
    € 0,79254
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,579*
    € 0,68901
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,526*
    € 0,62594
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.